In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 109,06 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung AS/A range centraalplaat sleutelschakelaar a(s)500 sleutel wit RAL 9016 A528PLWW
Artikelnr.: 2700415892
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung Profiel half cilinderslot
Artikelnr.: 2700317880
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung A range centraalplaat sleutelschakelaar a500 sleutel aluminium RAL 9006 A528PLAL
Artikelnr.: 2700415891
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range afdekking bedieningselement cd500 sleutel wit RAL 1013 528
Artikelnr.: 2700317594
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW
Artikelnr.: 2700468014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS581WW
Artikelnr.: 2700320341
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP21 AS581
Artikelnr.: 2700320141
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range centraalplaat sleutelschakelaars en impulsgevers a(s)500 sleutel wit RAL 1013 A528PL
Artikelnr.: 2700320023
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104001
|
Drukcontact |
|
| Werkingsprincipe |
Elektromechanisch
|
| Bedieningswijze |
Sleutel
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Terugmeldcontact |
Nee
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aantal wippen |
1
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Aantal contacten als maakcontact |
1
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Model |
Enkel drukcontact
|
| Aantal polen |
2
|
| Transparant |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met verlichting |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Opdruk |
Geen
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK00
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Aantal draaiende contacten |
0
|
| Contactloze uitvoering |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.