In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 15,48 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung jaloezieschakelaar Sleutel 2P IP20 104.28
Artikelnr.: 2700317554
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung sleutelimpulsgever wissel inbouw Sleutel 133.18
Artikelnr.: 2700317353
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung sleutelimpulsgever wissel inbouw Sleutel CD133.18WU
Artikelnr.: 2700317860
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung sleutelimpulsgever Wisselschakelaar inbouw 16AX IP44 CD106.18WU
Artikelnr.: 2700317862
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung Jaloezieschakelaar Sleutel 1P IP44 CD104.18WU
Artikelnr.: 2700317863
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung sleutelimpulsgever 1 maak 1 verbreek inbouw Sleutel 138.18
Artikelnr.: 2700317354
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung Jaloezieschakelaar Sleutel 1P IP44 CD134.18WU
Artikelnr.: 2700317861
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range afdekraam cd500 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP21 CD581W
Artikelnr.: 2700416941
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung schakelaar + demontagebeveiliging Sleutel 1P IP20 134.18
Artikelnr.: 2700317558
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104001
|
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Hoogte |
67 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aftastsymbool / barrièrevrij |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Controlevenster/verlicht |
Nee
|
| Diepte |
10 mm
|
|---|---|
| Model |
Sleutel
|
| Breedte |
67 mm
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Met indicatieveld |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP44
|
| Met verwisselbare lens/symbool |
Nee
|
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.