In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 31,98 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 4-voudig Horizontaal Platina IP20 2CKA001754A1645
Artikelnr.: 2700440998
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 3-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2718
Artikelnr.: 2700440759
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 1-voudig Horizontaal en verticaal Brons IP20 2CKA001754A4382
Artikelnr.: 2850011569
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Platina IP20 2CKA001754A1611
Artikelnr.: 2700440748
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha exclusive afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2965
Artikelnr.: 2700441140
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 3-voudig Verticaal Brons IP20 2CKA001754A1769
Artikelnr.: 2700440773
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent onderdeel/ centraalplaat Basiselement 2 connectoren Zonder label wit 2CKA000230A0403
Artikelnr.: 2700642150
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger usb-netvoedingssokkel 220V 2.4mA inbouw 5V 1 USB A 1 USB C antraciet 2CKA006400A0398
Artikelnr.: 2850482463
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal Brons IP20 2CKA001754A4383
Artikelnr.: 2850011570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal |
|
| Oppervlaktebescherming |
Geanodiseerd/geëloxeerd
|
| Gebruik |
Luidsprekeraansluiting
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Afgeschermde behuizing |
Nee
|
| Samenstelling |
Basiselement met centrale afdekplaat
|
| Uitvoerrichting |
Recht
|
| Met klapdeksel |
Ja
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
0
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Kleur |
Titanium
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Kroonsteen |
Nee
|
| Opdrukveld |
Zonder label
|
| Met stofbescherming |
Nee
|
| Incl. connectoren |
Nee
|
|---|---|
| Schakelmateriaalhoogte |
32 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Aluminium
|
| Bussen afgeschermd |
Nee
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Met verlichting |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
71 mm
|
| Transparant |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Met opdruk |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Draagring |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.