warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Afdekraam schakelmateriaal
  4. 2CKA001754A4382
  • 
Productvideo's
360°
Productafbeelding
ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 1-voudig Horizontaal en verticaal Brons IP20 2CKA001754A4382 ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 1-voudig Horizontaal en verticaal Brons IP20 2CKA001754A4382
 Vorige
 Volgende
Afdekraam schakelmateriaal - ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 1-voudig Horizontaal en verticaal Brons IP20 2CKA001754A4382 - 2CKA001754A4382
ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 1-voudig Horizontaal en verticaal Brons IP20 2CKA001754A4382
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 1-voudig Horizontaal en verticaal Brons IP20 2CKA001754A4382

Artikelnr.: 
2850011569
Lev. nr.: 
2CKA001754A4382
EAN nr.: 
4011395125717
Producttype: 
1721 KA-21
Uitverkoop %
€ 19,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement rode lens voor 2 en 3-polig aan / uit enkele wip wit RAL 9016 2CKA001751A2326

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement rode lens voor 2 en 3-polig aan / uit enkele wip wit RAL 9016 2CKA001751A2326

    Artikelnr.: 2700440902

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha centraalplaat Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren MetaalZonder label titanium 2CKA001724A2797

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha centraalplaat Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren MetaalZonder label titanium 2CKA001724A2797

    Artikelnr.: 2850116092

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha Bedieningselement tweedelige wip platina 2CKA001751A1823

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha Bedieningselement tweedelige wip platina 2CKA001751A1823

    Artikelnr.: 2700440818

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat antenne Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren MetaalZonder label titanium 2CKA001724A2796

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat antenne Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren MetaalZonder label titanium 2CKA001724A2796

    Artikelnr.: 2700440736

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement rode lens 2-p 3-p aan / uit enkele wip titanium 2CKA001751A2834

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement rode lens 2-p 3-p aan / uit enkele wip titanium 2CKA001751A2834

    Artikelnr.: 2850116164

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha centraalplaat kd 71x71mm klapdeksel wit RAL 9010 2CKA001753A7685

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha centraalplaat kd 71x71mm klapdeksel wit RAL 9010 2CKA001753A7685

    Artikelnr.: 2850074882

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat satelliet Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren MetaalZonder label brons 2CKA001724A2748

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat satelliet Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren MetaalZonder label brons 2CKA001724A2748

    Artikelnr.: 2850149196

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement + lens pulsdrukker aan / uit enkele wip titanium 2CKA001751A2841

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement + lens pulsdrukker aan / uit enkele wip titanium 2CKA001751A2841

    Artikelnr.: 2850116166

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Future Solo Carat bedieningselement wis / kruis / puls aan / uit enkele wip rood RAL 3020 2CKA001751A3145

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Future Solo Carat bedieningselement wis / kruis / puls aan / uit enkele wip rood RAL 3020 2CKA001751A3145

    Artikelnr.: 2850198942

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgoot met 80 mm afdekking, a-brons.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 103102
UNSPSC Code 39121500
Afdekraam schakelmateriaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal eenheden 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 1
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Antibacteriële behandeling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestigingswijze Klembevestiging
Breedte 81 mm
Diameter boring (gaten) 71 mm
Diepte 11 mm
Halogeenvrij Ja
Hoogte 81 mm
Geschikt voor vloerpot Nee
 
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Geschikt voor wandgoot Ja
Inbouwbreedte 71 mm
Inbouwhoogte 56 mm
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Kleur Brons
Materiaal Metaal
Materiaalkwaliteit Aluminium
Oppervlaktebescherming Geanodiseerd/geëloxeerd
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Met montageraam Nee
Met klapdeksel Nee
Slagvastheid IK03
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company