In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 41,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger modular jack 6P 216000-2 RJ11
Artikelnr.: 2700440066
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Pure Stainless Steel Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4320
Artikelnr.: 2700439806
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Pure Stainless Steel Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4318
Artikelnr.: 2700439804
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Draagring Modular-Jack Basiselement 2 connectoren Zonder label rood 2CKA001753A8055
Artikelnr.: 2700440072
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Draagring Panduit minicom Modular-Jack Basiselement 2 connectoren Zonder label grijs 2CKA001753A8057
Artikelnr.: 2700121593
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Draagring Lexcom Modular-Jack Basiselement 2 connectoren Zonder label oranje 2CKA001753A8056
Artikelnr.: 2700103383
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Draagring Modular-Jack Basiselement 2 connectoren Zonder label zwart 2CKA001753A8063
Artikelnr.: 2700440073
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Pure Stainless Steel Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4319
Artikelnr.: 2700439805
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger modular jack 8P 216005-4 RJ45
Artikelnr.: 2700440067
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal |
|
| Samenstelling |
Centraalplaat
|
| Gebruik |
Jack plug
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Uitvoerrichting |
Recht
|
| Met opdruk |
Nee
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
2
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Bussen afgeschermd |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Met verlichting |
Nee
|
| Kroonsteen |
Nee
|
| Afgeschermde behuizing |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
|---|---|
| Opdrukveld |
Met label
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Draagring |
Nee
|
| Met stofbescherming |
Ja
|
| Transparant |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Incl. connectoren |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
63 mm
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Schakelmateriaalhoogte |
63 mm
|
| Schakelmateriaaldiepte |
7 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.