Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
  5. 876NAW
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW
 Vorige
 Volgende
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos - Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW - 876NAW
Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW
Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW
Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW
Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW
Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW
Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW
JUNG

Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW

Artikelnr.: 
2700417875
Lev. nr.: 
876NAW
EAN nr.: 
4011377657809
Producttype: 
876NAW

Brutoprijs

€ 59,86 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Wit 90-LEDW

    JUNG

    Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Wit 90-LEDW

    Artikelnr.: 2700100197

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung Steeksokkel Glimlamp verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Wit 90

    JUNG

    Jung Steeksokkel Glimlamp verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Wit 90

    Artikelnr.: 2700417915

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung NaV Steeksokkel Gloeilamp verlichtingselement schakelaar 40mA 12V Wit 96-12

    JUNG

    Jung NaV Steeksokkel Gloeilamp verlichtingselement schakelaar 40mA 12V Wit 96-12

    Artikelnr.: 2700317290

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung Steeksokkel Led Lamp voor tip controleschakelaar 1.1mA 230V Rood 90-LED RT

    JUNG

    Jung Steeksokkel Led Lamp voor tip controleschakelaar 1.1mA 230V Rood 90-LED RT

    Artikelnr.: 2700918472

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Blauw 90-LEDBL

    JUNG

    Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Blauw 90-LEDBL

    Artikelnr.: 2700390609

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung NaV Steeksokkel Gloeilamp Verlichtingselement schakelmateriaal 25mA 24V Wit 96-24

    JUNG

    Jung NaV Steeksokkel Gloeilamp Verlichtingselement schakelmateriaal 25mA 24V Wit 96-24

    Artikelnr.: 2700317291

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN

    JUNG

    Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN

    Artikelnr.: 2700467555

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung NaV Steeksokkel Gloeilamp verlichtingselement schakelaar 25mA 48V Wit 96-48

    JUNG

    Jung NaV Steeksokkel Gloeilamp verlichtingselement schakelaar 25mA 48V Wit 96-48

    Artikelnr.: 2700117119

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Combinatie wissel WG800 met R/A &tekstv.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 104001
Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
Montagewijze Opbouw
Aantal contactdozen 1
Transparant Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Bedieningswijze Wip/drukker
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Kleur Grijs
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Nom. spanning 250 V
Schakelmateriaalbreedte 75 mm
Montagerichting Verticaal
 
Meeschakelende nul Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met verlichting Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Nom. (meet)stroom 16 A
Uitvoering wandcontactdoos Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Met glaszekering Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Schakelmateriaaldiepte 58 mm
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Nom. stroom wandcontactdoos 16 A
Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Schakelmateriaalhoogte 151 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aantal actieve contacten (rond) 2
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company