Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Verlichtingselement schakelmateriaal
  5. 90-LEDGN
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN
 Vorige
 Volgende
Verlichtingselement schakelmateriaal - Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN - 90-LEDGN
Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN
Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN
Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN
JUNG

Jung Steeksokkel Led verlichtingselement schakelaar 1.1mA 230V Groen 90-LEDGN

Artikelnr.: 
2700467555
Lev. nr.: 
90-LEDGN
EAN nr.: 
4011377992771
Producttype: 
90LEDGN

Brutoprijs

€ 16,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Jung WG 800 impulsdrukker met onderkast opbouw Wip Glanzend grijs RAL 7035 833-2W

    JUNG

    Jung WG 800 impulsdrukker met onderkast opbouw Wip Glanzend grijs RAL 7035 833-2W

    Artikelnr.: 2700417838

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW

    JUNG

    Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra + tekstveld opbouw grijs IP44 876NAW

    Artikelnr.: 2700417875

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos serie + ra wissel opbouw grijs IP44 875W

    JUNG

    Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos serie + ra wissel opbouw grijs IP44 875W

    Artikelnr.: 2700417935

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra opbouw grijs IP44 876W

    JUNG

    Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos wissel + ra opbouw grijs IP44 876W

    Artikelnr.: 2700417876

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung WG 800 wipschakelaar met onderkast Kruisschakelaar opbouw grijs RAL 7035 IP44 807W

    JUNG

    Jung WG 800 wipschakelaar met onderkast Kruisschakelaar opbouw grijs RAL 7035 IP44 807W

    Artikelnr.: 2700417933

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung WG 800 wipschakelaar met onderkast Tweepolige schakelaar opbouw grijs RAL 7035 IP44 802W

    JUNG

    Jung WG 800 wipschakelaar met onderkast Tweepolige schakelaar opbouw grijs RAL 7035 IP44 802W

    Artikelnr.: 2700417934

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos met bescherming opbouw grijs IP44 871W

    JUNG

    Jung WG 800 combinatie wandcontactdoos met bescherming opbouw grijs IP44 871W

    Artikelnr.: 2700295898

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung WG 800 impulsdrukker zonder onderkast opbouw Wip Glanzend grijs RAL 7035 834W

    JUNG

    Jung WG 800 impulsdrukker zonder onderkast opbouw Wip Glanzend grijs RAL 7035 834W

    Artikelnr.: 2700816901

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Voor wipschakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 806 E, 807 E, 802 E, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW, 606 E, 607 E, 602 E Voor wipcontroleschakelaar art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW, 606 KOE, 602 KOE Voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU Voor tipcontroleschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU Voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 534 EU, 831 W, 833 W, 834 W, 831 E, 834 E, 631 W, 633 W, 634 W, 631 E, 634 E Voor hoofdschakelaar art.nr. 806 EHW, 802 EHW, 606 EH, 602 EH Geschikt voor zowel AC als DC, niet polair Gemiddeld aantal branduren ca. 100.000 uur. Nominale spanning 48V = 12-48V.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 104003
UNSPSC Code 39121500
Verlichtingselement schakelmateriaal
Toepassing Schakelaar/drukker
Kleur lichtbron Groen
Lamphouder Steeksokkel
Nom. stroom 0.002 A
 
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 230 - V
Opname nom. stroom 1.1 mA
Nul geleider noodzakelijk Nee
Lamptype Led
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company