Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 52,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 0.6mA 230V Oranje 2CKA001784A0016
Artikelnr: 2700442182
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger bodemplaat schakelmateriaal 1716-0-0042 (wd wdi ws wsi) 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 1013 2CKA001716A0042
Artikelnr: 2700441621
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger licht symbool wg/ws/wd/wdi Symbool "licht" 2CKA001714A0211
Artikelnr: 2850011464
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger rode lens wg/ws/wd/wdi Symbolen 2CKA001714A0245
Artikelnr: 2700442134
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WD, WDI, WSI Koppelstuk WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0782
Artikelnr: 2700440301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 40mA 12V Oranje 2CKA001784A0529
Artikelnr: 2850074904
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger neutraal symbool wg/ws/wd/wdi Symbolen 2CKA001714A0203
Artikelnr: 2700442130
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Gloeilamp Verlichtingselement schakelmateriaal 49mA 3V Oranje 2CKA001784A0024
Artikelnr: 2850011588
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger bel symbool wg/ws/wd/wdi Symbool "bel" 2CKA001714A0229
Artikelnr: 2700442132
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Drukcontact |
|
| Bedieningswijze |
Wip
|
| Kleur |
Blauw
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Aantal polen |
1
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Model |
Enkel drukcontact
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Samenstelling |
Basiselement met complete behuizing
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aantal wippen |
1
|
| Opdruk |
Geen
|
| Met signaallamp |
Ja
|
| Aantal contacten als maakcontact |
1
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
|---|---|
| Terugmeldcontact |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Transparant |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
5010
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met verlichting |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
55 mm
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
| Schakelmateriaalbreedte |
74 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Contactloze uitvoering |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Schakelmateriaalhoogte |
80 mm
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aantal draaiende contacten |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.