Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 9,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean pulsdrukker wissel Wip Glanzend blauw RAL 7035 2CKA001484A0376
Artikelnr.: 2700441722
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean installatieschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX blauw RAL 7035 IP44 2CKA001085A1616
Artikelnr.: 2700441715
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean wandcontactdoos + slot opbouw 16A 250V RA Mat blauw RAL 7035 IP44 2CKA002083A0822
Artikelnr.: 2700441729
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean wandcontactdoos opbouw 16A 250V RA Mat wit RAL 9010 IP44 2CKA002083A0834
Artikelnr.: 2700441802
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Installatieschakelaar Serieschakelaar opbouw 10AX blauw RAL 7035 IP44 2CKA001085A1617
Artikelnr.: 2700441714
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Installatieschakelaar Wisselschakelaar opbouw 10AX blauw RAL 7035 IP44 2CKA001085A1618
Artikelnr.: 2700441716
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean installatieschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX blauw RAL 7035 IP44 2CKA001085A1619
Artikelnr.: 2700441717
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean wandcontactdoos + eenheidsslot opbouw 16A 250V RA Mat blauw RAL 7035 IP44 2CKA002083A0823
Artikelnr.: 2700441733
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Installatieschakelaar Wisselschakelaar opbouw 10AX blauw RAL 7035 IP44 2CKA001085A1614
Artikelnr.: 2700441711
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Bodemplaat schakelmateriaal |
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Model |
1-voudig
|
| Geschikt voor leidingkanaal |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
|---|---|
| Transparant |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
1 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Schakelmateriaalbreedte |
73 mm
|
| Schakelmateriaalhoogte |
82 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.