In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 71,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Miva-toiletset art-wit
Artikelnr.: 2850611761
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Infoline miva netvoeding netvoedingseenheid 70x21mm wit 2CKA001582A0331
Artikelnr.: 2700440651
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger INFOLINE BEWAKINGSSOKKEL MET RESET
Artikelnr.: 2850074829
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Infoline Waterdetectie alarmsokkel Buitendraad Aansluitklemmen 2CKA001582A0334
Artikelnr.: 2850011420
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Infoline Infoline centraalplaat lens rood + transparant centraalplaat wit RAL 9010 2CKA001582A0349
Artikelnr.: 2700440666
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Infoline centraalplaat lens rood + transparant si-b wit RAL 9010 2CKA001582A0399
Artikelnr.: 2850034526
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Infoline cpl lens rood+transp art-wit
Artikelnr.: 2850611760
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Infoline centraalplaat lens rood + transparant beige RAL 1013 2CKA001582A0359
Artikelnr.: 2700813692
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Infoli Infoline centraalplaat lens rood + transparant centraalplaat wit RAL 9016 2CKA001582A0350
Artikelnr.: 2700627613
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103103
|
Lichtsignaaleenheid |
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Nom. spanning |
15 V
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Toepassing als drukker |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Max. lampvermogen |
0.5 W
|
| Met knipperlicht |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
|---|---|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Montagewijze |
Inbouw
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Met vast symbool/opdruk |
Nee
|
| Met uitwisselbaar symbool |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Schakelmateriaalbreedte |
70 mm
|
| Schakelmateriaaldiepte |
70 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.