In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 226,53 / 0 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Infoline miva netvoeding netvoedingseenheid 70x21mm wit 2CKA001582A0331
Artikelnr.: 2700440651
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Infoli infoline centraalplaat impulsdrukker aan / uit enkele drukker wit RAL 9016 2CKA001582A0346
Artikelnr.: 2700627611
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Infoline signaalgever inb
Artikelnr.: 2700627606
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Infoline centraalplaat impulsdrukker si-b aan / uit enkele drukker wit RAL 9010 2CKA001582A0397
Artikelnr.: 2850034524
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Infoline infoline centraalplaat impulsdrukker aan / uit enkele drukker wit RAL 9010 2CKA001582A0345
Artikelnr.: 2700440664
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Infoline Lichtsignaaleenheid Basiselement 15V inbouw IP20 2CKA001582A0338
Artikelnr.: 2700627607
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Infoline Lichtsignaaleenheid groen Basiselement 15V inbouw IP20 2CKA001582A0339
Artikelnr.: 2850074831
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Infoline lichtsignaaleenheid Basiselement 15V inbouw IP20 2CKA001582A0340
Artikelnr.: 2850074832
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Infoline cpl v impulsdrukker art-wit
Artikelnr.: 2850611759
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103103
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Hulprelais |
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V |
0.5 A
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
15 - V
|
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact |
1
|
| Montagewijze |
DIN-rail
|
|---|---|
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
0
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
0
|
| Type stuurspanning |
AC
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.