Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos modulair
  5. A9A15306
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306 Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306 Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306 Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306 Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos modulair - Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306 - A9A15306
Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306
Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306
Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306
Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306

Artikelnr.: 
2850131124
Lev. nr.: 
A9A15306
EAN nr.: 
3606480097768
Producttype: 
A9A15306

Brutoprijs

€ 15,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Acti9 Aardlekschakelaar 2p 40A 0.03A type A A9R01240

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Aardlekschakelaar 2p 40A 0.03A type A A9R01240

    Artikelnr.: 2700211856

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 4P 4TE A9F79463

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 4P 4TE A9F79463

    Artikelnr.: 2700211150

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Itl impulsschakelaar 1p 16a 240v

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Itl impulsschakelaar 1p 16a 240v

    Artikelnr.: 2700210722

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216

    Artikelnr.: 2700210597

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F79216

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F79216

    Artikelnr.: 2700211126

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 magneetschakelaar 25A 2NO AC 24V A9C20132

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 magneetschakelaar 25A 2NO AC 24V A9C20132

    Artikelnr.: 2700210663

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric II LASTSCHAKELAAR 3P 63A 415V

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric II LASTSCHAKELAAR 3P 63A 415V

    Artikelnr.: 2850131201

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Dit Acti9 iPC-product is een modulaire contactdoos voor de voeding waarmee laagspanningsapparaten kunnen worden aangesloten op het elektrische netwerk. Het is een standaard 16A 2P+E-contactdoos met beschermkap op polen. Het voldoet aan de NFC 15100 de Franse norm. Het aanhaalmoment is 1,2 N.m voor een PZ2-schroevendraaiertype. De aansluiting maakt harde koperen kabels van 10 mm² mogelijk. De aansluiting is soepel of met koperen koperen koperen koperen koperen koperen koperen koperen koperen koperen koperen koperen koperen koperen koperen kabels van 6 mm². De breedte in 9mm standen is 5. De kleur van het product is wit (RAL9003). De afmetingen zijn (B) 45 mm x (H) 84 mm x (D) 60 mm. Het gewicht is 98 gram. De mate van bescherming is IP20 bij aansluitklemmen en IP40 in behuizing. De bedrijfstemperatuur is -25°C tot +70°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot +80°C. De kabel voldoet aan de normen IEC 60884-1, NF C 15-100 en NF C 61-314.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102102
UNSPSC Code 26121600
Wandcontactdoos modulair
Met klapdeksel Ja
Breedte in module-eenheden 2.5
Spanningstype AC
Nom. (meet)spanning 250 V
 
Nom. (meet)stroom 16 A
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Inbouwdiepte 63 mm
Aardcontact Rond
Met controlelamp Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company