warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  3. Gongen, deurbellen en trafo's
  4. Beltransformator
  5. A9A15216
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216 Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216 Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216 Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216 Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216
 Vorige
 Volgende
Beltransformator - Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216 - A9A15216
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 8V 12V A9A15216

Artikelnr.: 
2700210597
Lev. nr.: 
A9A15216
EAN nr.: 
3606480097881
Producttype: 
A9A15216

Brutoprijs

€ 84,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Acti9 Aardlekschakelaar 2p 40A 0.03A type A A9R01240

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Aardlekschakelaar 2p 40A 0.03A type A A9R01240

    Artikelnr.: 2700211856

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 magneetschakelaar 25A 2NO AC 230V A9C20732

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 magneetschakelaar 25A 2NO AC 230V A9C20732

    Artikelnr.: 2700210670

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 stopcontact modulair 2p+n 16A 250V AC A9A15306

    Artikelnr.: 2850131124

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Mureva Installatiekast leeg Mini 1x3 modulen Kunststof IP65 13975

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Mureva Installatiekast leeg Mini 1x3 modulen Kunststof IP65 13975

    Artikelnr.: 2700324841

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Itl impulsschakelaar 1p 16a 24v

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Itl impulsschakelaar 1p 16a 24v

    Artikelnr.: 2700210712

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 4P 4TE A9F79463

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 4P 4TE A9F79463

    Artikelnr.: 2700211150

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F79216

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F79216

    Artikelnr.: 2700211126

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric II LASTSCHAKELAAR 3P 63A 415V

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric II LASTSCHAKELAAR 3P 63A 415V

    Artikelnr.: 2850131201

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Met deze Acti9 iTR 8VA beltransformator kan een zeer lage spanning van 8VAC of 12VAC worden verkregen van een netwerk met 230VAC. De transformator is veilig, wat betekent dat primaire en secundaire circuits perfect door elkaar geïsoleerd zijn. De voeding is 8 VA. De werkfrequentie is 50 Hz of 60 Hz. De primaire spanning is 230VAC +/-10%. De secundaire spanningsuitgang is 8 VAC of 12 VAC +/-15%. Het is bestand tegen kortsluitstromen dankzij de ingebouwde apparatuur. De uitschakelspanning is 18 VAC voor een secundaire spanning van 12 VAC. De on-load spanning is 8VAC voor een 12VAC nominale secundaire spanning. Het is een Klasse II apparaat met (facultatieve) klemafscherming. De beltransformator kan worden gemonteerd op 35 mm symmetrische DIN-rail in verticale of horizontale positie. De breedte in 9 mm standen is 4. De mate van bescherming volgens de IEC 60529-norm is IP20 met klemmenafdekkap. De afmetingen zijn (B) 36mm x (H) 89mm x (D) 60mm. De breedte in modules van 18mm is 2. De kleur van het product is wit (RAL9003). De bedrijfstemperatuur is -20°C tot 55°C. De bewaartemperatuur is -25°C tot 80°C. Dit product voldoet aan de IEC/EN 61558-2-6- en EN 60742-norm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102102
Beltransformator
Lengte 60 mm
Breedte in module-eenheden 2
Breedte 36 mm
Secundaire stroomsterkte 2 0.66 A
Opbouw (stucwerk) Nee
Primaire spanning 230 V
Secundaire spanning 1 8 V
Kortsluitbeveiliging Ja
 
Met aan/uitschakelaar Nee
Type transformator Standaard beltrafo
Secundaire stroomsterkte 1 1 A
Hoogte 89 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Secundaire spanning 2 12 V
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Temperatuurbescherming Ja
Max. verliesvermogen 1.4 W
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company