In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 123,00 / 0 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4856
Artikelnr.: 2850567275
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4853
Artikelnr.: 2850567228
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4840
Artikelnr.: 2850567276
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4870
Artikelnr.: 2850567989
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4854
Artikelnr.: 2850568004
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4848
Artikelnr.: 2850567225
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger afdekraam 2v art-hout walnoot
Artikelnr.: 2850611748
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4837
Artikelnr.: 2850567227
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4845
Artikelnr.: 2850567223
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Wandcontactdoos |
|
| Kleur |
Wit
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Aantal fasen |
1
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Aantal USB-A poorten |
1
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Meeschakelende nul |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Metallic |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
|---|---|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Transparant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding |
2.4 A
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9016
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
39.5 mm
|
| Aantal USB-C poorten |
1
|
| Schakelmateriaaldiepte |
53 mm
|
| Aantal doorlussen |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.