In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 20,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear wandcontactdoos kv centraalplaat plat safety+ inbouw 16A 250V RA Mat wit RAL 9016 IP20 2CKA002013A5522
Artikelnr.: 2850599014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Bedieningswip tweedelige wip wit RAL 9016 2CKA001751A3393
Artikelnr.: 2850567245
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Centraalplaat voor UAE-datacontactdozen Voor dataansluitkast Bedieningselement 2 connectoren Met label wit 2CKA001710A4227
Artikelnr.: 2850567302
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear wandcontactdoos kv kd centraalplaat inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9016 IP20 2CKA002018A1579
Artikelnr.: 2850599016
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Centraalplaat voor UAE-datacontactdozen Voor dataansluitkast Bedieningselement 2 connectoren Met label wit 2CKA001710A4228
Artikelnr.: 2850568026
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear wandcontactdoos kv kd centraalplaat inbouw 16A 250V RA Mat zwart RAL 9005 IP20 2CKA002018A1582
Artikelnr.: 2850599018
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear wandcontactdoos kv inbouw 16A 230V RA Mat zwart RAL 9005 IP20 2CKA002011A6322
Artikelnr.: 2850599000
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningswip 2-voudig Rechts met symbool Volume
Artikelnr.: 2850567300
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear bedieningswip enkele wip wit RAL 9016 2CKA001751A3349
Artikelnr.: 2850567273
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Aantal eenheden |
2
|
| Aantal eenheden horizontaal |
2
|
| Aantal eenheden verticaal |
2
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Diepte |
8.6 mm
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Breedte |
85 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Kleur |
Zwart
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Inbouwhoogte |
70 mm
|
|---|---|
| Inbouwbreedte |
70 mm
|
| Hoogte |
156.1 mm
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.