Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. 2CKA002013A5440
  • 
Wandcontactdoos - ABB Busch-Jaeger Future, Solo, Axcent, Carat wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 230V RA KV Glanzend wit RAL 9016 IP20 2CKA002013A5440 - 2CKA002013A5440
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Future, Solo, Axcent, Carat wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 230V RA KV Glanzend wit RAL 9016 IP20 2CKA002013A5440

Artikelnr: 
2850198985
Lev. nr.: 
2CKA002013A5440
EAN nr: 
4011395229064
Product type: 
20 EUCRB-84

Brutoprijs

€ 14,35 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Carat Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4257

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Carat Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4257

    Artikelnr: 2850149208

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4341

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4341

    Artikelnr: 2700443460

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Future tekst afdekraam 4-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4370

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Future tekst afdekraam 4-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4370

    Artikelnr: 2850074895

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4714

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4714

    Artikelnr: 2850321758

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4808

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4808

    Artikelnr: 2850444770

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam antiek 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4670

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam antiek 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4670

    Artikelnr: 2850118565

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 2CKA001754A4310

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 2CKA001754A4310

    Artikelnr: 2700439699

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4806

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4806

    Artikelnr: 2850444768

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 2CKA001754A4682

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 2CKA001754A4682

    Artikelnr: 2850118577

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 103102
Wandcontactdoos
Kleur Wit
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Foutstroombeveiliging Nee
Halogeenvrij Ja
Nom. spanning 230 V
Nom. stroom 16 A
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Geïsoleerde montage Ja
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Aantal fasen 1
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Met signaallamp Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Transparant Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Met klapdeksel Nee
Aantal actieve contacten (rond) 2
Metallic Nee
Met functieverlichting Nee
Nom. foutstroom 0 mA
Speciale voeding Geen
Afsluitbaar Nee
 
Stekkerstand gedraaid Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Aansluitwijze Steekklem
Opdruk/indicatie Geen
Aardcontact Randaarde clips
Materiaal Kunststof
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Frequentie 50 - Hz
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met glaszekering Nee
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Slagvastheid IK03
Overspanningsbeveiliging Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Met doorlusvoorziening Ja
Schakelmateriaaldiepte 41 mm
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company