Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 14,35 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4804
Artikelnr: 2850444766
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Dynasty Afdekraam antiek 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4670
Artikelnr: 2850118565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4341
Artikelnr: 2700443460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal en verticaal Rood RAL 3020 IP20 2CKA001754A4714
Artikelnr: 2850321758
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 2CKA001754A4310
Artikelnr: 2700439699
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future tekst afdekraam 4-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4370
Artikelnr: 2850074895
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Titanium IP20 2CKA001754A4696
Artikelnr: 2850339236
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger CARAT Afdekraam porselein 3-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet IP20 2CKA001754A4822
Artikelnr: 2850444849
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Grijs IP20 2CKA001754A4806
Artikelnr: 2850444768
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Wandcontactdoos |
|
| Aantal fasen |
1
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleur |
Wit
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Metallic |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
|---|---|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9016
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Speciale voeding |
Geen
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Transparant |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41 mm
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.