Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. 2CKA002124A0024
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend blauw RAL 1018 IP44 2CKA002124A0024 ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend blauw RAL 1018 IP44 2CKA002124A0024 ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend blauw RAL 1018 IP44 2CKA002124A0024
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend blauw RAL 1018 IP44 2CKA002124A0024 - 2CKA002124A0024
ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend blauw RAL 1018 IP44 2CKA002124A0024
ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend blauw RAL 1018 IP44 2CKA002124A0024
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend blauw RAL 1018 IP44 2CKA002124A0024

Artikelnr.: 
2850011641
Lev. nr.: 
2CKA002124A0024
EAN nr.: 
4011395028674
Producttype: 
3016 EWN-53

Brutoprijs

€ 91,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Ocean schot blind 2x in 1x in blauw RAL 7035 2CKA001761A1487

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Ocean schot blind 2x in 1x in blauw RAL 7035 2CKA001761A1487

    Artikelnr.: 2700441741

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Ocean Schotje 1x20mm buis blauw RAL 7035 2CKA001761A1506

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Ocean Schotje 1x20mm buis blauw RAL 7035 2CKA001761A1506

    Artikelnr.: 2700366569

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Ocean Leiding- kabelinvoerhulpstuk blauw RAL 7035 2CKA001761A1490

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Ocean Leiding- kabelinvoerhulpstuk blauw RAL 7035 2CKA001761A1490

    Artikelnr.: 2700441743

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Ocean schot blind wit RAL 9010 2CKA001761A1507

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Ocean schot blind wit RAL 9010 2CKA001761A1507

    Artikelnr.: 2850011582

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Ocean schot hoog 1x in blauw RAL 7035 2CKA001761A1491

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Ocean schot hoog 1x in blauw RAL 7035 2CKA001761A1491

    Artikelnr.: 2700441744

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger tekststrookhouder 57.8x9.8mm ocean

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger tekststrookhouder 57.8x9.8mm ocean

    Artikelnr.: 2700441751

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Ocean schot laag 1x in blauw RAL 7035 2CKA001761A1489

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Ocean schot laag 1x in blauw RAL 7035 2CKA001761A1489

    Artikelnr.: 2700441742

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Ocean kanaalinvoer 15x15 / 15x30 wit RAL 9010 2CKA001761A1510

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Ocean kanaalinvoer 15x15 / 15x30 wit RAL 9010 2CKA001761A1510

    Artikelnr.: 2850011584

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Ocean Schotje 1xM20x1,5 blauw RAL 7035 2CKA001761A1503

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Ocean Schotje 1xM20x1,5 blauw RAL 7035 2CKA001761A1503

    Artikelnr.: 2700439048

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Opbouw Busch-Nema- wandcontactdoos, met gele klapdeksel, met 57,8 x 9,8 mm tekstveld, 20 A/125 V, IP44, ocean.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 103102
UNSPSC Code 39120000
Wandcontactdoos
Nom. stroom 20 A
Montagewijze Opbouw
Geïsoleerde montage Ja
Kleur Blauw
Model US/CA (NEMA 5-15) (type B)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Met signaallamp Nee
Aansluitwijze Steekklem
Afsluitbaar Nee
Frequentie 60 - Hz
Nom. spanning 125 V
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Geen
Uitwerpmechanisme Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Met doorlusvoorziening Nee
Halogeenvrij Ja
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Met klapdeksel Ja
Schakelmateriaaldiepte 55 mm
Stekkerstand gedraaid Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Slagvastheid IK06
 
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Speciale voeding Geen
Schakelmateriaalhoogte 83 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1018
Aantal actieve contacten (vlak) 2
Materiaal Kunststof
Met aan/uitschakelaar Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. foutstroom 0 mA
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Transparant Nee
Aantal actieve contacten (rond) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Antibacteriële behandeling Nee
Schakelmateriaalbreedte 74 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met functieverlichting Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Metallic Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company