Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4,74 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend blauw RAL 1018 IP44 2CKA002124A0024
Artikelnr.: 2850011641
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 15A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend wit RAL 9010 IP44 2CKA002124A0025
Artikelnr.: 2850074919
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Wandcontactdoos opbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend wit RAL 9010 IP44 2CKA002124A0026
Artikelnr.: 2850074920
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean wandcontactdoos opbouw 15A 250V RA KV Mat wit RAL 9010 IP44 2CKA002084A0723
Artikelnr.: 2700366687
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Leeg huis gat 22,5mm 1-voudig 1 module geel Verticaal 2CKA001724A4282
Artikelnr.: 2850116097
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean wandcontactdoos opbouw 16A 250V RA KV Mat wit RAL 9010 IP44 2CKA002083A0843
Artikelnr.: 2700366682
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Schemerschakelaar Lichtsensor ingebouwd 3680W 230V 16A 3lx IP44 2CKA006500A0792
Artikelnr.: 2700366915
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean wandcontactdoos opbouw 16A 250V RA Mat groen RAL 6018 IP44 2CKA002083A0837
Artikelnr.: 2700813732
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean wandcontactdoos opbouw 16A 250V RA KV Mat wit RAL 9010 IP44 2CKA002084A0724
Artikelnr.: 2850011637
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121431
|
Leidinginvoerhulpstuk |
|
| Kleur |
Wit
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Model |
Leidingkanaalschuif
|
|---|---|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Geschikt voor opbouwbak inbouwschakelmateriaal |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.