Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. MTN2301-0319
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9010 IP20 MTN2301-0319
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9010 IP20 MTN2301-0319 - MTN2301-0319
MERTEN

Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9010 IP20 MTN2301-0319

Artikelnr.: 
2700428289
Lev. nr.: 
MTN2301-0319
EAN nr.: 
3606480303357
Producttype: 
MTN2301-0319

Brutoprijs

€ 7,83 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten Systeem M WCD Steekklemmen Polarwit

    MERTEN

    Merten Systeem M WCD Steekklemmen Polarwit

    Artikelnr.: 2850634674

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Merten Systeem M Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478119

    MERTEN

    Merten Systeem M Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478119

    Artikelnr.: 2850015523

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Systeem M afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 MEG4010-3619

    MERTEN

    Merten Systeem M afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 MEG4010-3619

    Artikelnr.: 2850281387

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Dit Schneider Electric Merten Systeem M MTN2301-0319 stopcontact is uitgevoerd in de kleur polarwit. Deze wandcontactdoos van Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met de afdekramen van Atelier M, M-Smart, M-Pure en M-Pure Decor. De configuratie van deze contactdoos is 2P + E. En het wordt gebruikt in Duitsland. En de nominale stroom van deze wandcontactdoos is 16A. De nominale bedrijfsspanning van dit apparaat is 250V. De bevestigingswijze van dit apparaat is met schroeven en klauwen. De inbouwdoos kan verzonken in het oppervlak worden gemonteerd. De wandcontactdoos is gemaakt van polycarbonaat, waardoor deze zeer robuust en duurzaam is. Dit product is voorzien van een IP20 beschermingsgraad. Omdat het een milieuvriendelijk product is, is deze voorzien van het Green Premium ecolabel. Het product is kwikvrij. Het product is volledig halogeenvrij. Deze wandcontactdoos is speciaal ontworpen voor residentiële, kleine commerciële, het vergemakkelijken van de dagelijkse behoeften gemakkelijk en veilig. De Systeem M reeks schakelmateriaal is verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren. Met 9 verschillende ontwerpvarianten en meer dan 280 functies kan het systeem aan de wens van elke klant voldoen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 102201
Wandcontactdoos
Afsluitbaar Nee
Met glaszekering Nee
Aantal fasen 1
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Frequentie 50 - Hz
Met signaallamp Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Met doorlusvoorziening Ja
Aansluitwijze Steekklem
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom 16 A
Met klapdeksel Nee
Aantal USB-A poorten 0
Met aan/uitschakelaar Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Materiaal Kunststof
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Overspanningsbeveiliging Nee
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Stekkerstand gedraaid Nee
Kleur Wit
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Geïsoleerde montage Ja
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Slagvastheid IK03
 
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Halogeenvrij Ja
Opdruk/indicatie Geen
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Aantal contactdozen 1
Met functieverlichting Nee
Meeschakelende nul Nee
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. foutstroom 0 mA
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Transparant Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (rond) 2
Aantal USB-C poorten 0
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Metallic Nee
Aardcontact Rond
Antibacteriële behandeling Nee
Aantal doorlussen 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company