Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Afdekraam schakelmateriaal
  4. 478119
  • 
Productvideo's
360°
Productafbeelding
Merten Systeem M Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478119
 Vorige
 Volgende
Afdekraam schakelmateriaal - Merten Systeem M Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478119 - 478119
MERTEN

Merten Systeem M Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478119

Artikelnr.: 
2850015523
Lev. nr.: 
478119
EAN nr.: 
4042811032944
Producttype: 
478119

Brutoprijs

€ 3,79 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Merten M-Smart Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478519

    MERTEN

    Merten M-Smart Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478519

    Artikelnr.: 2700197124

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9010 IP20 MTN2301-0319

    MERTEN

    Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9010 IP20 MTN2301-0319

    Artikelnr.: 2700428289

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Systeem M bedieningselement wissel aan / uit enkele wip wit RAL 9010 MTN432119

    MERTEN

    Merten Systeem M bedieningselement wissel aan / uit enkele wip wit RAL 9010 MTN432119

    Artikelnr.: 2700428944

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten M-Smart Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478419

    MERTEN

    Merten M-Smart Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478419

    Artikelnr.: 2700197123

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten M-Smart Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478319

    MERTEN

    Merten M-Smart Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478319

    Artikelnr.: 2700197122

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Systeem M bedieningselement serie aan / uit tweedelige wip wit RAL 9010 MTN432519

    MERTEN

    Merten Systeem M bedieningselement serie aan / uit tweedelige wip wit RAL 9010 MTN432519

    Artikelnr.: 2700428956

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten M-Smart Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478219

    MERTEN

    Merten M-Smart Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal RAL 9010 IP20 478219

    Artikelnr.: 2700197118

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Systeem M Inzetplaat CAI Centraalplaat Zonder label wit MTN4122-0319

    MERTEN

    Merten Systeem M Inzetplaat CAI Centraalplaat Zonder label wit MTN4122-0319

    Artikelnr.: 2700428895

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Diminz Inzetplaat draaiknop wit RAL 9010 MTN5250-0319

    MERTEN

    Merten Diminz Inzetplaat draaiknop wit RAL 9010 MTN5250-0319

    Artikelnr.: 2700429410

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Systeem M inzetplaat rj45 Modular-Jack Centraalplaat 2 connectoren Met label wit MTN4564-0319

    MERTEN

    Merten Systeem M inzetplaat rj45 Modular-Jack Centraalplaat 2 connectoren Met label wit MTN4564-0319

    Artikelnr.: 2700429045

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Dit 1-voudige afdekraam van M-Smart kan worden gebruikt voor het netjes afdekken van een inzetstuk of wandcontactdoos. De afdekramen van M-Smart zijn te herkennen aan de vlakke voorzijde en de afgeronde hoeken. Dit geeft het schakelmateriaal een tijdloze uitstraling. Dit afdekraam heeft openingen van 55mm x 55mm. Daarmee is het compatibel met de inzetstukken en wandcontactdozen van Systeem M. Het is vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat (kunststof) en is afgewerkt in de kleur polarwit (RAL 9010) met een glanzende finish. De afmetingen van dit product zijn 81mm (H) x 81mm (B) x 10mm (D) en het gewicht is 18g. Het afdekraam is geschikt voor inbouwmontage van het schakelmateriaal. Het kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd, en wordt bevestigd met een klem-/schroefbevestiging. Het is voorzien van een IP20 beschermingsgraad. Dit product is voorzien van het Green Premium ecolabel. De drijvende kracht achter de duurzaamheidprestaties van Schneider Electric, waarmee u direct inzicht krijgt in de ecologische informatie over dit product. Dit product is volledig halogeenvrij.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102201
Afdekraam schakelmateriaal
Diameter boring (gaten) 60 mm
Breedte 80.5 mm
Hoogte 80.5 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Diepte 10.1 mm
Halogeenvrij Ja
Bevestigingswijze Klem-/schroefbevestiging
Aantal eenheden verticaal 1
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Materiaal Kunststof
Geschikt voor vloerpot Nee
Met klapdeksel Nee
 
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aantal eenheden 1
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 0
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 0
Slagvastheid IK02
Transparant Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Inbouwhoogte 0 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor wandgoot Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Met montageraam Nee
Aantal eenheden horizontaal 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company