Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 67,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 1mA 230V Oranje 2CKA001784A0321
Artikelnr: 2700442195
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 0.6mA 230V Oranje 2CKA001784A0040
Artikelnr: 2850074901
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WDI afsluiting wdi grijs RAL 7010 2CKA001761A1376
Artikelnr: 2850074899
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Koppelstuk WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0782
Artikelnr: 2700440301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WD WDI WSI Schotje 1x in WD/WDI/WSI blauw RAL 5010 2CKA001761A0899
Artikelnr: 2700441699
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 40mA 12V Oranje 2CKA001784A0529
Artikelnr: 2850074904
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Gloeilamp Verlichtingselement schakelmateriaal 40mA 24V Oranje 2CKA001784A0719
Artikelnr: 2850011591
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger WDI Wartel PG11 grijs RAL 7010 2CKA001761A1368
Artikelnr: 2700366557
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 0.6mA 230V Oranje 2CKA001784A0016
Artikelnr: 2700442182
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Installatieschakelaar |
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Verlichting |
Ja
|
| Bedieningswijze |
Wip/drukker
|
| Kleur |
Blauw
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Drukvlakschakelaar |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Nom. (meet)stroom |
16 A
|
| Schakelstroom voor fluorescentielampen |
16 AX
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Schakelmateriaalbreedte |
80 mm
|
| Type schakeling |
Wisselschakelaar
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Type verlichting |
Glimlamp
|
| Samenstelling |
Basiselement met complete behuizing
|
|---|---|
| Terugmeldcontact |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Aantal wippen |
1
|
| Schakelmateriaaldiepte |
74 mm
|
| Wasmachineschakelaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
5010
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
54 mm
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Functie verlichting |
Controle (instand)
|
| Verwarmingsschakelaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.