In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 169,13 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Jaloeziesokkel 1-voudig inbouw Mat Zwart 2CKA006400A0095
Artikelnr.: 2850465565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Bedieningselement sokkel SI-B enkele wip wit RAL 9010 2CKA006430A0403
Artikelnr.: 2850034680
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Jaloezie scheidingsrelais 2-voudig Wit 2CKA006410A0302
Artikelnr.: 2700627547
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Toets controle sokkel enkele wip beige RAL 1013 2CKA006430A0313
Artikelnr.: 2700439115
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Toets controle sokkel enkele wip wit RAL 9010 2CKA006430A0314
Artikelnr.: 2700439116
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningselement sokkel enkele wip RVS 2CKA006430A0343
Artikelnr.: 2850116538
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103103
|
Jaloezie besturing |
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Toevalsgenerator |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Max. schakelvermogen |
690 W
|
| Met aansluiting voor helderheidssensor |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Met geheugen functie |
Nee
|
| Met astro-programma |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
|---|---|
| Ingang voor nevenunit |
Ja
|
| Geïntegreerde tijdschakelklok |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Kleur |
Zwart
|
| Met aansluiting voor glasbreukmelder |
Nee
|
| Geschikt voor regensensor |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Uitschakelbescherming |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Transparant |
Nee
|
| Geschikt voor windsensor |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.