In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 35,08 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PEHA
Peha standaard bedieningselement voor pulsdrukker aan / uit tweedelige wip RAL 1013 00177611
Artikelnr.: 2700241644
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha standaard bedieningselement voor jaloezie pulsdruk aan / uit enkele wip RAL 1013 00178411
Artikelnr.: 2700241645
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha standaard wip voor 4-voudige pulsdrukker aan / uit tweedelige wip RAL 1013 00177411
Artikelnr.: 2700241079
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha standaard bedieningselement voor jaloezie pulsdruk aan / uit enkele wip wit RAL 9010 00189211
Artikelnr.: 2700241646
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Standard/Easyclick pro Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 00201811
Artikelnr.: 2700437717
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Standard/Easyclick pro afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal RAL 1013 IP20 00202111
Artikelnr.: 2700436200
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha bedieningselement voor 4-voudige pulsdrukker 254 t aan / uit tweedelige wip RAL 1013 00177211
Artikelnr.: 2700436133
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
4voudige pulsdrukker 10 A 250 V~
met schroefcontact Groepen pulsdrukker 4 maaktkontakten
Niet geschikt voor opbouwhuizen STANDARD!
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
122007
|
Jaloezieschakelaar |
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Transparant |
Nee
|
| Bedieningswijze |
Wip
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
|---|---|
| Elektronisch bedienbaar |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Mechanisch bedienbaar |
Ja
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Aantal polen |
1
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.