In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3,43 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PEHA
Peha klemwip 1-polig hotel kruis pulsdrukker neutraal aan / uit enkele wip wit RAL 9010 00187111
Artikelnr.: 2700437700
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha wipschakelaar Wisselschakelaar inbouw 6AX IP20 00190621
Artikelnr.: 2700436000
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha 4-voudige pulsdrukker Wip 1P IP20 00109811
Artikelnr.: 2700436080
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Antennecontactdoos inbouw 2v einddoos 1.5dB IP20 00931291
Artikelnr.: 2700241037
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha 3-standen draaischakelaar met nulstand inbouw Schakeling 0 - 1 - 2 - 3 16A 250V 00933193
Artikelnr.: 2700436027
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Jaloezieschakelaar impulsgever + nulstand Draaiknop 2P IP20 00932291
Artikelnr.: 2700436029
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Standen draai/ventilatie schakelaar met nulstand inbouw 6AX IP20 00931593
Artikelnr.: 2700436031
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha 3-standen draaischakelaar zonder nulstand inbouw Schakeling 2 - 1 - 3 16A 250V 00933393
Artikelnr.: 2700436030
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Jaloezieschakelaar impulsgever + nulstand Draaiknop 1P IP20 00933591
Artikelnr.: 2700436028
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Standaard centraalplaat Coax antennedoos DIN 45 33 Antenne-aansluitdoos coax 1 connector Zonder label wit 00142711
Artikelnr.: 2700437762
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
122007
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Breedte |
81 mm
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
| Kleur |
Wit
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Hoogte |
81 mm
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
|---|---|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klem-/schroefbevestiging
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Transparant |
Nee
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.