In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 147,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MK
MK QuickFix divider quickfix ip67 t/verdeler met 2 uitgangen 220-240v 2xzwart MKI001121
Artikelnr.: 2850260453
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix special application led + main connector eu ip67 220-240v max 480w Armatuuraansluitadapter 2xzwart MKI001011
Artikelnr.: 2850260444
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix special application + verlengkabel 1m ip67 220-240v Verbindingskabel 2xzwart MKI001103
Artikelnr.: 2850260449
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix divider quickfix ip67 verdeler met 3 uitgangen 220-240v 2xzwart MKI001125
Artikelnr.: 2850260455
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix special application + verlengkabel 10m ip67 2 segmenten 5m 220-240v Verbindingskabel 2xzwart MKI001109
Artikelnr.: 2850260451
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MK
MK QuickFix special application + verlengkabel 3m ip67 220-240v Verbindingskabel 2xzwart MKI001105
Artikelnr.: 2850260450
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300203
|
Feestverlichting |
|
| Aansluitvermogen |
7 W
|
| Aantal lichtpunten |
120
|
| Aantal polen |
2
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Kleur |
Zwart
|
| Geschikt voor buitengebruik |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
|---|---|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met stroombrug |
Ja
|
| Model |
Lichtketting
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
10000 h
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Spanningstype |
AC
|
| Totale lengte |
20 m
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling spanningsgestuurd
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.