warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting inbouw
  5. 24721K3
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bega LED inbouwspot (binnen en buiten) Symmetrisch 3000K inbouw DALI 24721K3 Bega LED inbouwspot (binnen en buiten) Symmetrisch 3000K inbouw DALI 24721K3
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting inbouw - Bega LED inbouwspot (binnen en buiten) Symmetrisch 3000K inbouw DALI 24721K3 - 24721K3
Bega LED inbouwspot (binnen en buiten) Symmetrisch 3000K inbouw DALI 24721K3
BEGA

Bega LED inbouwspot (binnen en buiten) Symmetrisch 3000K inbouw DALI 24721K3

Artikelnr.: 
2850504076
Lev. nr.: 
24721K3
EAN nr.: 
4044017770699
Producttype: 
24721K3

Brutoprijs

€ 504,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

BEGA Plafondinbouw-diepstraler 24721K3. BEGA Ultradark Optics® : Gefocuste lichtsterkteverdeling met gereduceerd strooilichtaandeel. Binnenoppervlakken van rooster en afscherming met maximaal lichtabsorberende ultrazwarte nano-coating LED, 16,6 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 1421 lm, halve bundelbreedte 25°, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz in extern huis. Classificatie IP 65, veiligheidsklasse II. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® . Vlakke afdekring gegoten aluminium, kleur Grafiet. Kunststof afscherming doorschijnend. Inwendig rooster en polymeer lens. 2 kabelinvoeren met trekontlasting voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel van ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,6 m verbindingskabel tussen armatuur en netdeel. Afmetingen Ø 145 x 140 mm. Armatuur voor inbouw in een inbouwopening met de afmetingen Ø 129 x 140 mm of in het inbouwhuis 13 614.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300008
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Lengte 145 mm
Spanningstype AC/DC
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 145 mm
Geschikt voor lampvermogen 14 - W
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Antraciet
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Dimbaar faseafsnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Hoogte/diepte 140 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Slagvastheid IK10
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 200000 h
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtuittrede Direct
Kleurtemperatuur 3000 - K
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Max. systeemvermogen 16.6 W
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - °C
Met lichtbron Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Compatible met Amazon Alexa Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Eindig
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company