Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting met zonne-energie
  5. 009823
  • 
Buitenverlichting met zonne-energie - Steinel Xsolar LED Buitenlamp raciet 4000K 187x189mm lichtsensor >80° - Extreem breedstralend antraciet 009823 - 009823
STEINEL

Steinel Xsolar LED Buitenlamp raciet 4000K 187x189mm lichtsensor >80° - Extreem breedstralend antraciet 009823

Artikelnr.: 
2850067765
Lev. nr.: 
009823
EAN nr.: 
4007841009823
Producttype: 
XSOLAR L-S ANT

Brutoprijs

€ 337,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Steinel Xsolar L-S LED buitenlamp solar 3000K 150lm 187x189mm bewegingssensor lichtsensor >80° - antraciet 085698

    STEINEL

    Steinel Xsolar L-S LED buitenlamp solar 3000K 150lm 187x189mm bewegingssensor lichtsensor >80° - antraciet 085698

    Artikelnr.: 2850539384

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Geen energiekosten. Geen stroomaansluiting. Geen compromissen. Nooit meer ergernis over onbruikbare solarlampen: STEINEL heeft met de XSolar de eerste solarlamp ontwikkeld die altijd werkt. Hierin worden de technisch beste componenten gebruikt – van het uiterst efficiënte monokristallijne zonnepaneel, de sterke infraroodsensor en de temperatuurbestendige accu met 60 dagen brandreserve tot de intelligente microprocessorbesturing – en uw buitenterrein van max. 30 m² wordt betrouwbaar verlicht met helder led-licht. 365 dagen per jaar. Onder alle weersomstandigheden. En zonder stroomkosten. Dat maakt dit tot de ideale oplossing voor montage op tuinmuren, gevels en overal waar geen stroomaansluiting is.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300004
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen 1.2 - 1.2 W
Kleur behuizing Antraciet
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Geschikt voor noodverlichting Nee
Rasteruitvoering Geen
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Kunststof
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Breedte 189 mm
Lichtuittrede Direct
Aantal polen 0
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Hoogte/diepte 298 mm
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lengte 187 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
 
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimming programmeerbaar Ja
Met luchtsleuven Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Slagvastheid IK03
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Lichtverdeler Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Max. systeemvermogen 1.2 W
Dimbaar DSI Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Met lichtbron Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtkleur Wit
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company