Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 4XL1200SW
  • 
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - HBI 440 Fortem LED Armatuur LED met lichtsensor 4000K 388x157mm lichtsensor 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4XL1200SW - 4XL1200SW
HBI

HBI 440 Fortem LED Armatuur LED met lichtsensor 4000K 388x157mm lichtsensor 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4XL1200SW

Artikelnr.: 
2850109605
Lev. nr.: 
4XL1200SW
EAN nr.: 
8718309386764
Producttype: 
4XL1200SW

Brutoprijs

€ 149,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • HBI 440 Fortem LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 4000K 750lm 157x388mm faseaansnijding lichtsensor >80° - Schroefklem wit 4XL0900SW

    HBI

    HBI 440 Fortem LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 4000K 750lm 157x388mm faseaansnijding lichtsensor >80° - Schroefklem wit 4XL0900SW

    Artikelnr.: 2850411558

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300292
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Breedte 157 mm
Spanningstype AC/DC
Met lichtsensor Ja
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen 12 - 12 W
Kleur behuizing Wit
Met lichtbron Ja
Aansluitwijze Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Lengte 388 mm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 79 mm
Kleurweergave-index 80-89
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Slagvastheid IK10
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal polen 2
Vermogensfactor 0.9
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Max. systeemvermogen 10.8 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtkleur Wit
Nom. spanning 200 - 250 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Soort bedrading Eindig
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Compatible met Casambi Nee
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company