Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 4058075260849
  • 
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Ledvance GU10 Schijnwerper 2700K 675x80mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem grijs 4058075260849 - 4058075260849
LEDVANCE

Ledvance GU10 Schijnwerper 2700K 675x80mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem grijs 4058075260849

Artikelnr.: 
2850404209
Lev. nr.: 
4058075260849
EAN nr.: 
4058075260849
Producttype: 
LSP4X3GR

Brutoprijs

€ 73,47 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance LED Spot Brushed Silver GU10 spot 2700K 920lm 486x90mm 21-40° Schroefklem zilver 4058075540583

    LEDVANCE

    Ledvance LED Spot Brushed Silver GU10 spot 2700K 920lm 486x90mm 21-40° Schroefklem zilver 4058075540583

    Artikelnr.: 2850472865

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Plafondspots met lampvoet G9 of GU10. Productkenmerken: Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen. Verkrijgbaar als GU10- of G9-spotarmaturen. Oppervlak van behuizing gemaakt van geborsteld nikkel. G9-spotversies met diffuser van matglas. Zwenkbare lampkop. Productvoordelen: Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights. Tijdloos ontwerp. Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen. Eenvoudige montage. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders. Keukens, werkruimten. Plafond- en wandopbouwmontage. Technische uitrusting: Uitgerust met PAR16 of PIN G9 LED-lampen. Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Plafond-/wandarmatuur
Lengte 675 mm
Lamphouder GU10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Spanningstype AC
Geschikt voor noodverlichting Nee
Breedte 80 mm
Kleur behuizing Grijs
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Aansluitwijze Schroefklem
Hoogte/diepte 155 mm
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleurweergave-index 80-89
Max. systeemvermogen 12 W
Geschikt voor lampvermogen 12 - 12 W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 4
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Soort bedrading Eindig
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Slagvastheid IK05
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Met lichtbron Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur Wit
Vermogensfactor 0.4
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Dimbaar Zigbee Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company