In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 53,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance Surface 250 LED buitenarmatuur 4000K 800lm 250mm Ø250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075647169
Artikelnr.: 2850479973
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Aantal polen |
5
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
73 mm
|
| Buitendiameter |
262 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lengte |
262 mm
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Nom. stroom |
22 - mA
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
|---|---|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
9.5 W
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1220 - 1220 lm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
248
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.8
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.