warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 4058075374867
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Surface LED buitenarmatuur - portiekarmatuur sf 250 4000K Ø250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075374867
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Ledvance Surface LED buitenarmatuur - portiekarmatuur sf 250 4000K Ø250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075374867 - 4058075374867
LEDVANCE

Ledvance Surface LED buitenarmatuur - portiekarmatuur sf 250 4000K Ø250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075374867

Artikelnr.: 
2850411606
Lev. nr.: 
4058075374867
EAN nr.: 
4058075374867
Producttype: 
SFBLKH250840W

Brutoprijs

€ 53,55 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance Surface 250 LED buitenarmatuur 4000K 800lm 250mm Ø250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075647169

    LEDVANCE

    Ledvance Performance Surface 250 LED buitenarmatuur 4000K 800lm 250mm Ø250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075647169

    Artikelnr.: 2850479973

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Ledvance Surface Lichttechnisch toebehoor armatuur ooglid afdekplaat Afdekking Symmetrisch Wit 4058075375482

    LEDVANCE

    Ledvance Surface Lichttechnisch toebehoor armatuur ooglid afdekplaat Afdekking Symmetrisch Wit 4058075375482

    Artikelnr.: 2850411637

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Robuust wand- en plafondarmatuur met IP65 bescherming. Productkenmerken: UV-gestabiliseerde polycarbonaat (PC) behuizing, PC-diffuser. Slagvastheid: IK10. Steekklemmen voor gereedschapvrije aansluiting. Doorvoerbedrading mogelijk. Beschermingsgraad: IP65. Lichtstroom: tot 800 lm. Hoog lichtrendement: maximaal 80 lm/W. Levensduur (L70/B50): tot 50.000 u (bij 25 °C). Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20…+40 °C. Productvoordelen: Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie. Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde. Meerdere montagepatronen voor gemakkelijke installatie. Afzonderlijke afdekkingen beschikbaar voor een esthetisch en functioneel productontwerp. 5 jaar garantie. Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken). Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Gangen, trappen, ontvangsthallen. Doorgangen, onderdoorgangen. Publieke zones. Technische uitrusting: Extra afdekringen in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Inclusief schroeven en pluggen.



Aanbevolen combinatie

Huidig product
Ledvance Surface LED buitenarmatuur - portiekarmatuur sf 250 4000K Ø250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075374867

LEDVANCE

Ledvance Surface LED buitenarmatuur - portiekarmatuur sf 250 4000K Ø250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075374867

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


Ledvance Surface Lichttechnisch toebehoor armatuur ring afdekplaat Afdekking Symmetrisch Wit 4058075399334

LEDVANCE

Ledvance Surface Lichttechnisch toebehoor armatuur ring afdekplaat Afdekking Symmetrisch Wit 4058075399334

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor wandmontage Ja
Rasteruitvoering Mat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 2
Aansluitwijze Steekklem
Kleur behuizing Wit
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Buitendiameter 250 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtuittrede Direct
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Slagvastheid IK10
Spanningstype AC
Max. systeemvermogen 8.2 W
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar DSI Nee
Hoogte/diepte 70 mm
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor inbouwmontage Nee
 
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company