In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 59,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Fonda noodvoeding set Accu 2x0.75mm² wit MM10354
Artikelnr.: 2850432204
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Fonda Decorelement Toebehoor verlichting ooglidkap rond Kunststof 300x50mm Ø300mm Wit MM10437
Artikelnr.: 2850432213
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Fonda Decorelement Toebehoor verlichting wisselring rond Kunststof 50mm Ø300mm Wit MM10439
Artikelnr.: 2850432215
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Fonda Decorelement verlichting behuizing rond wit Kunststof 50mm Ø300mm Wit MM10441
Artikelnr.: 2850432216
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Renzo microwave sensor fonda Bewegingssensor 2x0.75mm² wit MM10286
Artikelnr.: 2850432203
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
300 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Geschikt voor lampvermogen |
22 - W
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
22 W
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
|---|---|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
85 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Nom. stroom |
55 - mA
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1000 - lm
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.