warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 5210605961
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton SPA-LED II S LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 4000K 200lm 345x105mm lichtsensor 41-80° Steekklem IP54 grijs 5210605961
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Norton SPA-LED II S LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 4000K 200lm 345x105mm lichtsensor 41-80° Steekklem IP54 grijs 5210605961 - 5210605961
NORTON

Norton SPA-LED II S LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 4000K 200lm 345x105mm lichtsensor 41-80° Steekklem IP54 grijs 5210605961

Artikelnr.: 
2850477719
Lev. nr.: 
5210605961
EAN nr.: 
8715182164878
Producttype: 
5210605961

Brutoprijs

€ 118,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Galerij- en portiekarmatuur met hoge lumen/Watt verhouding, stabiele lichtkleur en goede kleurweergave. Tijdloze vormgeving van slagvast polycarbonaat. Serie met uitgebreide functionaliteiten en instelmogelijkheden (dipswitches). High level/low level schakeling, snelle en eenvoudige montage. Drastische verlaging van energie- en onderhoudskosten. Geschikt voor nieuwbouw en renovatie (vervanger TL armaturen). Ideaal voor galerijen, gangen, trappenhuizen en bergingen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Kleurtemperatuur 4000 - K
Kleur behuizing Grijs
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Breedte 105 mm
Aansluitwijze Steekklem
Dimbaar 0-10 V Nee
Hoogte/diepte 74 mm
Met aanwezigheidsmelder Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtsensor Ja
Aantal polen 2
Lengte 345 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor noodverlichting Ja
Lichtuittrede Direct
Met luchtsleuven Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 7 W
Beschermingsgraad (NEMA) 12
Lichtverdeling Symmetrisch
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
 
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Dimbaar faseaansnijding Nee
Soort bedrading Eindig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 200 - lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Slagvastheid IK08
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Reflector
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met lichtbron Ja
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company