In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 141,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Hoogte/diepte |
74 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Breedte |
105 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aantal polen |
2
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lengte |
345 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
|---|---|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
200 - lm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.