warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 52116069505
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton Spa LED Armatuur geschikt voor nood 3000K 345x105mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 52116069505
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Norton Spa LED Armatuur geschikt voor nood 3000K 345x105mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 52116069505 - 52116069505
NORTON

Norton Spa LED Armatuur geschikt voor nood 3000K 345x105mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 52116069505

Artikelnr.: 
2700489175
Lev. nr.: 
52116069505
EAN nr.: 
8715182133126
Producttype: 
SPA-LED 6/2WWW15L+ND

Brutoprijs

€ 265,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Norton SPA-LED II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 200lm 345x105mm 41-80° Steekklem IP54 grijs 52106059505

    NORTON

    Norton SPA-LED II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 200lm 345x105mm 41-80° Steekklem IP54 grijs 52106059505

    Artikelnr.: 2850481511

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125002
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 105 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Spanningstype AC
Rasteruitvoering Geen
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Ja
Aansluitwijze Steekklem
Lengte 345 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting Ja
Hoogte/diepte 74 mm
Kleur behuizing Grijs
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar 1-10 V Nee
Slagvastheid IK08
Geschikt voor lampvermogen 6 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Constante lichtstroom regeling Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Soort bedrading Eindig
Max. systeemvermogen 8.5 W
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtuittrede Direct
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Met luchtsleuven Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met lichtbron Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 12
Dimbaar 0-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Nom. stroom - mA
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Reflector
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company