warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 8719514528710
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710 - 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710
PHILIPS

Philips CoreLine WL140V LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 1275lm Ø390mm >80° - Steekklem wit 8719514528710

Artikelnr.: 
2850475974
Lev. nr.: 
8719514528710
EAN nr.: 
8719514528710
Producttype: 
8719514528710

Brutoprijs

€ 119,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine LED opbouwarmatuur 2700 - 4000K 1400 - 4050lm Ø390mm >80° - Steekklem IP65 wit 8721103307132

    PHILIPS

    Philips CoreLine LED opbouwarmatuur 2700 - 4000K 1400 - 4050lm Ø390mm >80° - Steekklem IP65 wit 8721103307132

    Artikelnr.: 2850646471

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine WL140Z Decorelement Deco ring Kunststof 61mm Ø390mm Grijs 8719514535633

    PHILIPS

    Philips CoreLine WL140Z Decorelement Deco ring Kunststof 61mm Ø390mm Grijs 8719514535633

    Artikelnr.: 2850476022

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine WL140Z Decorelement Deco ring Kunststof 61mm Ø390mm Zwart 8719514535626

    PHILIPS

    Philips CoreLine WL140Z Decorelement Deco ring Kunststof 61mm Ø390mm Zwart 8719514535626

    Artikelnr.: 2850476021

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine WL140Z Decorelement Half-moon ring Kunststof 88mm Ø390mm Grijs 8719514535664

    PHILIPS

    Philips CoreLine WL140Z Decorelement Half-moon ring Kunststof 88mm Ø390mm Grijs 8719514535664

    Artikelnr.: 2850476025

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine WL140Z Decorelement Half-moon ring Kunststof 88mm Ø390mm Wit 8719514535640

    PHILIPS

    Philips CoreLine WL140Z Decorelement Half-moon ring Kunststof 88mm Ø390mm Wit 8719514535640

    Artikelnr.: 2850476023

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine WL140Z Decorelement Half-moon ring Kunststof 88mm Ø390mm Zwart 8719514535657

    PHILIPS

    Philips CoreLine WL140Z Decorelement Half-moon ring Kunststof 88mm Ø390mm Zwart 8719514535657

    Artikelnr.: 2850476024

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruimten zoals hallen en trappenhuizen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 101112
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor wandmontage Ja
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Buitendiameter 390 mm
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Kleurweergave-index 80-89
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte 85 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Slagvastheid IK10
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal polen 2
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Max. systeemvermogen 12 W
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Nom. stroom 50 - 50 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 32
Geschikt voor inbouwmontage Nee
 
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 0-10 V Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Bediening via Bluetooth Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar met push-button Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1275 - 1275 lm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 54
Flikkerende waarde Pst LM 1
Compatible met Casambi Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company