warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 0047910
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO Start Eco Armatuur boven/beneden 830B 3000K 108x108mm >80° - 0047910
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Sylvania EVO Start Eco Armatuur boven/beneden 830B 3000K 108x108mm >80° - 0047910 - 0047910
SYLVANIA

Sylvania EVO Start Eco Armatuur boven/beneden 830B 3000K 108x108mm >80° - 0047910

Artikelnr.: 
2850373019
Lev. nr.: 
0047910
EAN nr.: 
5410288479101
Producttype: 
0047910

Brutoprijs

€ 99,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania Start tuinarmatuur 3000K 280lm 108x108mm Kabel zwart 0047136

    SYLVANIA

    Sylvania Start tuinarmatuur 3000K 280lm 108x108mm Kabel zwart 0047136

    Artikelnr.: 2850551573

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Exterior adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium - RAL9005, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), (HxWxD) 108x108x109mm, Class 1, energy class: A++, A+, A


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 109 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Breedte 108 mm
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Slagvastheid IK05
Nom. stroom 20.8 - 22.7 mA
Geschikt voor wandmontage Ja
Rasteruitvoering Geen
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurweergave-index 80-89
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lengte 108 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Max. systeemvermogen 5 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Inbouwdiameter 0 mm
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lichtkleur Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Inbouwlengte 0 mm
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Glas transparant
Dimbaar RF Nee
 
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtverdeler Geen
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar Dali Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 120
Vermogensfactor 1
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company