warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 0043407
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Surface Portiekarmatuur 3000K 1800lm 105x105mm Ø300mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Kabel wit 0043407 Sylvania Surface Portiekarmatuur 3000K 1800lm 105x105mm Ø300mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Kabel wit 0043407 Sylvania Surface Portiekarmatuur 3000K 1800lm 105x105mm Ø300mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Kabel wit 0043407
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Sylvania Surface Portiekarmatuur 3000K 1800lm 105x105mm Ø300mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Kabel wit 0043407 - 0043407
Sylvania Surface Portiekarmatuur 3000K 1800lm 105x105mm Ø300mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Kabel wit 0043407
Sylvania Surface Portiekarmatuur 3000K 1800lm 105x105mm Ø300mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Kabel wit 0043407
SYLVANIA

Sylvania Surface Portiekarmatuur 3000K 1800lm 105x105mm Ø300mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder >80° - Kabel wit 0043407

Artikelnr.: 
2850610102
Lev. nr.: 
0043407
EAN nr.: 
5410288434070
Producttype: 
0043407

Brutoprijs

€ 89,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Sylvania EVO Start Eco DualTone PIR Armatuur SRT E Surf PIR 830/840 DT 3000 - 4000K Ø360mm bewegingssensor >80° - Steekklem wit 0043438

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Start Eco DualTone PIR Armatuur SRT E Surf PIR 830/840 DT 3000 - 4000K Ø360mm bewegingssensor >80° - Steekklem wit 0043438

    Artikelnr.: 2850473537

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyers. Body Size diameter 300mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51 & 78mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. With the help of DIP Switch multiple lumen outputs can be set up in 4 steps (4000K: 6W 450lm, 9.3W 890lm, 13.5W 1400lm, 17.5W 1800lm). Efficacy up to 104lm/W. Supplied with integrated PIR (infra-red) sensor for automatic on-off presence control. Non-dimmable. IK03, IP54. Low maintenance with lifespan 120,000 hours L70:B50.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Aansluitwijze Kabel
Aantal polen 3
Met bewegingssensor Ja
Breedte 105 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Buitendiameter 300 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Met luchtsleuven Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met lichtsensor Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met lichtbron Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 120000 h
Nom. stroom 91.1 - mA
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. spanning 220 - V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Nee
Rasteruitvoering Geen
Dimbaar faseaansnijding Nee
Slagvastheid IK03
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Spanningstype AC
 
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar RF Nee
Vermogensfactor 0.8
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1800 - lm
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 105 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Standen
Lichtuittrede Indirect
Lichtkleur regelbaar Traploos
Lengte 105 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Kleurtemperatuur 3000 - K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 69
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 117
Max. systeemvermogen 17.5 W
Met aanwezigheidsmelder Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company