Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 276,93 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118028
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Hoogte/diepte |
262 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
197 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Lengte |
200 mm
|
| Aantal polen |
2
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Nom. stroom |
104 - mA
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
|---|---|
| Max. systeemvermogen |
23 W
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Google Assistant |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
25000 h
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
100
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
50
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.