Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 77175K4
  • 
Mast armaturen - Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 3769lm 4000K 33W 170x170mm IP65 IK10 antraciet 77175K4 - 77175K4
BEGA

Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 3769lm 4000K 33W 170x170mm IP65 IK10 antraciet 77175K4

Artikelnr.: 
2850264182
Lev. nr.: 
77175K4
EAN nr.: 
4044017210294
Producttype: 
77175K4

Brutoprijs

€ 1.049,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

BEGA Opzetarmatuur 77175K4. Symmetrische lichtsterkteverdeling. Lichtstroomaandeel in de bovenste halve ruimte < 1%. LED, 33 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 3769 lm, kleurtemperatuur 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met een gemiddelde levensduur van > 200.000 bedrijfsuren (L80B50 bij ta = 25 °C). 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en niet slijtvaste-delen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Heldere kunststof cilinder. Reflector van geanodiseerd aluminium. Met vast aangesloten aansluitkabel X05BQ-F 5 G 1 mm², lengte 6 m. Masttopdiameter 76 mm, insteekdiepte 70 mm. Voor lichtpunthoogtes van 3500 - 6000 mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300012
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Kabellengte 6 m
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC/DC
Kleur behuizing Antraciet
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Max. systeemvermogen 33 W
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Met lichtbron Ja
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Montagewijze Opzetmontage
Breedte 170 mm
Lengte 170 mm
Diameter 76 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 200000 h
Nom. spanning 220 - V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Slagvastheid IK10
Lamphouder Geen
Geschikt voor lampvermogen 29.4 - W
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 5
Lichtkleur Wit
Lamptype LED uitwisselbaar
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Soort bedrading Eindig
Met lichtsensor Nee
 
Beschermingsgraad (IP) IP65
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali Ja
Hoogte/diepte 3500 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Afstandsbediening Geen
Met aansluitkabel Ja
Lichtverdeler Reflector
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met radiosturing Nee
Instelbare optiek Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor topmaat 76 - mm
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - °C
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 114.2 lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company