Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 77736AK3
  • 
Mast armaturen - Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 9496lm 3000K 69W 255x3400mm IP66 IK08 zilver 77736AK3 - 77736AK3
BEGA

Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 9496lm 3000K 69W 255x3400mm IP66 IK08 zilver 77736AK3

Artikelnr.: 
2850264646
Lev. nr.: 
77736AK3
EAN nr.: 
4044017219648
Producttype: 
77736AK3

Brutoprijs

€ 2.882,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

BEGA Opzetarmatuur 77736AK3 met uitlegger. Asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling. Lichtstroomaandeel in de bovenste halve ruimte < 1%. BEGA Constant Optics® : Efficiënt optisch systeem dat nagenoeg niet aan slijtage onderhevig is. LED 34,5 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 4748 lm, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80 per armatuurhuis. Met vervangbare BEGA LED-modules met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-modules en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 66, veiligheidsklasse II. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Zilver. Veiligheidsglas ontspiegeld. Reflector van geanodiseerd aluminium. Zonder gereedschap af te sluiten. Met twee vast aangesloten aansluitkabels X05BQ-F 4 x 1 mm², lengte 8 m. Masttopdiameter 76 mm, insteekdiepte 100 mm. Afmetingen: 255 x 60 x 3400 mm. Voor lichtpunthoogtes van 5000 - 8000 mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300012
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 3400 mm
Lamphouder Geen
Diameter 76 mm
Kleur behuizing Zilver
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Instelbare optiek Nee
Geschikt voor lampvermogen 62 - W
Hoogte/diepte 5000 mm
Montagewijze Opzetmontage
Materiaal afdekking Glas transparant
Slagvastheid IK08
Kabellengte 8 m
Spanningstype AC/DC
Kleurtemperatuur 3000 - K
Met aansluitkabel Ja
Met lichtbron Ja
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor topmaat 76 - mm
Dimbaar DSI Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Geschikt voor aantal lichtbronnen 4
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. spanning 220 - V
Max. systeemvermogen 69 W
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
 
Soort bedrading Eindig
Aantal polen 4
Lengte 255 mm
Afstandsbediening Geen
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur Wit
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Met radiosturing Nee
Dimbaar Dali Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 200000 h
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 136.4 lm/W
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Lichtverdeler Reflector
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company