Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 33040200
  • 
Mast armaturen - Disano Rolle armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 12772lm 4000K 122W 460x300mm Schroefklem IP66 IK09 zilver 33040200 - 33040200
DISANO

Disano Rolle armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 12772lm 4000K 122W 460x300mm Schroefklem IP66 IK09 zilver 33040200

Artikelnr.: 
2850029858
Lev. nr.: 
33040200
EAN nr.: 
8012952121827
Producttype: 
330402-00 122W/4000K

Brutoprijs

€ 624,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Het design van Disano Rolle is eigentijds en ontworpen door architect Alessandro Pedretti. Eigentijds in vormgeving en eigentijds in een uitstekend comfortabele lichtbeleving. De specifieke licht techniek waarmee Rolle uitgevoerd wordt is uniek en zorgt v


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302355
UNSPSC Code 39111600
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleur behuizing Zilver
Breedte 300 mm
Lengte 460 mm
Beschermingsgraad (IP) IP66
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal afdekking Glas transparant
Slagvastheid IK09
Met lichtsensor Nee
Dimbaar DSI Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Montagewijze Opzet/opschuif
Aansluitwijze Schroefklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 110 - W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aantal polen 2
Geschikt voor topmaat 46 - mm
Lichtkleur Wit
Nom. stroom 700 - mA
Soort bedrading Eindig
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Hoogte/diepte 125 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Kabellengte 0.5 m
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
 
Max. systeemvermogen 122 W
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Met lichtbron Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 107 lm/W
Met aansluitkabel Ja
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Nom. spanning 220 - V
Met radiosturing Nee
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurweergave-index 70-79
Afstandsbediening Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar 0-10 V Nee
Instelbare optiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company