warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 33072200
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Disano Sella Armatuur straatverlichting 3295 1 CLD Cell Opzet/opschuif LED 8587lm 4000K 102W 603x300mm Schroefklem IP66 IK09 33072200 Disano Sella Armatuur straatverlichting 3295 1 CLD Cell Opzet/opschuif LED 8587lm 4000K 102W 603x300mm Schroefklem IP66 IK09 33072200
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Disano Sella Armatuur straatverlichting 3295 1 CLD Cell Opzet/opschuif LED 8587lm 4000K 102W 603x300mm Schroefklem IP66 IK09 33072200 - 33072200
Disano Sella Armatuur straatverlichting 3295 1 CLD Cell Opzet/opschuif LED 8587lm 4000K 102W 603x300mm Schroefklem IP66 IK09 33072200
DISANO

Disano Sella Armatuur straatverlichting 3295 1 CLD Cell Opzet/opschuif LED 8587lm 4000K 102W 603x300mm Schroefklem IP66 IK09 33072200

Artikelnr.: 
2850339992
Lev. nr.: 
33072200
EAN nr.: 
8012952140408
Producttype: 
330722-00 102W/4000K

Brutoprijs

€ 1.167,92 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De hoogwaardige kwaliteit van de Sella komt perfect tot uitdrukking in de toegepaste lichttechniek. Door reflectoren van puur aluminium en zilver toe te passen wordt uitstekend visueel comfort gecombineerd met hoge efficiëntie. Het indirecte licht zorgt v


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 302355
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Materiaal afdekking Glas transparant
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsgraad (IP) IP66
Slagvastheid IK09
Spanningstype AC
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Aansluitwijze Schroefklem
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Montagewijze Opzet/opschuif
Breedte 300 mm
Geschikt voor lampvermogen 94 - W
Kabellengte 0.5 m
Hoogte/diepte 180 mm
Soort bedrading Eindig
Kleurweergave-index 70-79
Met lichtbron Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. spanning 220 - V
Specifieke lichtstroom armatuur 84 lm/W
Lichtkleur Wit
Met lichtsensor Nee
Lichtverdeler Reflector
 
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DSI Nee
Aantal polen 2
Afstandsbediening Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.92
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met radiosturing Nee
Geschikt voor topmaat 42 - mm
Materiaal behuizing Aluminium
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Dimbaar 1-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lengte 603 mm
Dimbaar DMX Nee
Met aansluitkabel Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Instelbare optiek Nee
Dimbaar Dali Nee
Max. systeemvermogen 102 W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company