warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 4099854030390
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390 Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390 Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390 Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390 Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390 Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390 - 4099854030390
Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390
Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390
Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390
Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390
Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390
LEDVANCE

Ledvance Area Small RV20ST LED straat- en terreinverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 6075lm 4000K 45W 448x172mm IP66 IK08 grijs 4099854030390

Artikelnr.: 
2850560095
Lev. nr.: 
4099854030390
EAN nr.: 
4099854030390
Producttype: 
4099854030390

Brutoprijs

€ 122,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 45W 740 RV20ST GY

    LEDVANCE

    Ledvance STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 45W 740 RV20ST GY

    Artikelnr.: 2850497636

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Passend voor een breed scala aan straat- en terreinverlichtingstoepassingen. Productkenmerken: Lichtverdeling geoptimaliseerd voor straten met een breedte die vergelijkbaar is met de hoogte van de mast. Inclusief aansluitstuk, geschikt voor opschuifmasten van 48…60 mm diameter. Verstelbaar aansluitstuk voor zowel zijdelingse- als topmontage. +/- 30° kantelhoekinstelling zonder de behuizing te openen. Hoog lichtrendement: tot 135 lm/W. Bedrijfstemperatuur: -30…50 °C . Hoge overspanningsbeveiliging: tot 10 kV (L/N-PE). Productvoordelen: Functioneel en minimalistisch ontwerp. Lage onderhouds- en gebruikskosten dankzij lange LED levensduur. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Voor buitengebruik (IP66). M-, C- en P-klasse wegen conform EN 13201. Autoparkeerplaatsen. Terreinverlichting.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 118025
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kabellengte 0.5 m
Met lichtbron Ja
Kleur behuizing Grijs
Met aansluitkabel Ja
Spanningstype AC
Montagewijze Opzet
Breedte 172 mm
Lamphouder Geen
Lichtkleur Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Beschermingsgraad (IP) IP66
Geschikt voor topmaat 60 - mm
Geschikt voor lampvermogen 45 - 45 W
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Nom. stroom 186 - mA
Met lichtsensor Nee
Lengte 448 mm
Max. systeemvermogen 45 W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Afstandsbediening Geen
Kleurweergave-index 70-79
Soort bedrading Eindig
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Slagvastheid IK08
Materiaal behuizing Aluminium
 
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Met radiosturing Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeler Focuslens
Hoogte/diepte 73 mm
Nom. spanning 100 - V
Specifieke lichtstroom armatuur 135 lm/W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Vermogensfactor 0.9
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar DSI Nee
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimbaar LineSwitch Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 64
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Instelbare optiek Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 64
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company