warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 3140017016
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton KFA LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 17000lm 4000K 155W 544x354mm IP66 IK10 grijs 3140017016
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Norton KFA LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 17000lm 4000K 155W 544x354mm IP66 IK10 grijs 3140017016 - 3140017016
NORTON

Norton KFA LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 17000lm 4000K 155W 544x354mm IP66 IK10 grijs 3140017016

Artikelnr.: 
2850267788
Lev. nr.: 
3140017016
EAN nr.: 
8715182147475
Producttype: 
3140017016

Brutoprijs

€ 894,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton KFA LED Bevestiging Mechanisch toebehoor armatuur Staal 290x166x200mm Ø60mm Grijs 9120350

    NORTON

    Norton KFA LED Bevestiging Mechanisch toebehoor armatuur Staal 290x166x200mm Ø60mm Grijs 9120350

    Artikelnr.: 2700477401

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Hoogwaardige, corrosiebestendige straat- en pleinverlichting met uitstekende lichttechnische eigenschappen. Lange levensduur: 100.000 uur L90/B10. In verschillende standen instelbare behuizing, wand en mastmontage. Accessoire: muursteun (grijs en antraciet). Toepassingen: openbare ruimten, parkeer- en bedrijfsterreinen en wegen, geschikt voor een C5 omgeving. Perfecte HPL/SON vervangers. Zeer geschikt voor renovatie-, nieuwbouw- en infraprojecten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 125014
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Kleur behuizing Grijs
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Montagewijze Opzet/opschuif
Dimbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Kabellengte 1 m
Breedte 354 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Slagvastheid IK10
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurweergave-index 70-79
Materiaal afdekking Glas transparant
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Focuslens
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - °C
Geschikt voor lampvermogen 155 - W
Lengte 544 mm
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur Wit
 
Dimbaar 1-10 V Nee
Hoogte/diepte 95 mm
Geschikt voor topmaat 42 - mm
Met aansluitkabel Ja
Aantal polen 3
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met lichtbron Ja
Dimbaar DMX Nee
Soort bedrading Eindig
Afstandsbediening Geen
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Specifieke lichtstroom armatuur 125 lm/W
Instelbare optiek Nee
Met radiosturing Nee
Dimbaar Dali Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 8
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. systeemvermogen 155 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 6
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company