In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 407,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton KFA LED Bevestiging Mechanisch toebehoor armatuur Staal 290x166x200mm Ø60mm Grijs 9120350
Artikelnr.: 2700477401
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur |
|
| Aantal polen |
3
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Montagewijze |
Opzet/opschuif
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Lengte |
454 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met aansluitkabel |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Breedte |
234 mm
|
| Kabellengte |
1 m
|
| Hoogte/diepte |
95 mm
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
10
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Instelbare optiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
|---|---|
| Afstandsbediening |
Geen
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Met radiosturing |
Nee
|
| Geschikt voor topmaat |
42 - mm
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met programmagestuurde lichtregeling |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - °C
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
128 lm/W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
15
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.