Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 894,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton KFA LED Bevestiging Muursteun Staal 290x166x200mm Ø60mm Antraciet 9120360
Artikelnr.: 2850068954
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton KF-/PTA Koppeling/verbinder recht opzetstuk armatuur Aluminium 140x100x90mm Ø84mm Antraciet 9120390
Artikelnr.: 2850465302
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur |
|
| Kabellengte |
1 m
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lengte |
544 mm
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Montagewijze |
Opzet/opschuif
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Hoogte/diepte |
95 mm
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Aantal polen |
3
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Breedte |
354 mm
|
| Met aansluitkabel |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor topmaat |
42 - mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Afstandsbediening |
Geen
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Met programmagestuurde lichtregeling |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met radiosturing |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
6
|
| Instelbare optiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - °C
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
155 W
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
125 lm/W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
8
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.