warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 3139004026
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 4000lm 4000K 35W 454x234mm IP66 IK10 antraciet 3139004026
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 4000lm 4000K 35W 454x234mm IP66 IK10 antraciet 3139004026 - 3139004026
NORTON

Norton KFA LED LED Armatuur straatverlichting Opzet/opschuif LED 4000lm 4000K 35W 454x234mm IP66 IK10 antraciet 3139004026

Artikelnr.: 
2850285748
Lev. nr.: 
3139004026
EAN nr.: 
8715182148830
Producttype: 
3139004026

Brutoprijs

€ 414,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton KFA LED Bevestiging Muursteun Staal 290x166x200mm Ø60mm Antraciet 9120360

    NORTON

    Norton KFA LED Bevestiging Muursteun Staal 290x166x200mm Ø60mm Antraciet 9120360

    Artikelnr.: 2850068954

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Norton KF-/PTA Koppeling/verbinder recht opzetstuk armatuur Aluminium 140x100x90mm Ø84mm Antraciet 9120390

    NORTON

    Norton KF-/PTA Koppeling/verbinder recht opzetstuk armatuur Aluminium 140x100x90mm Ø84mm Antraciet 9120390

    Artikelnr.: 2850465302

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Hoogwaardige, corrosiebestendige straat- en pleinverlichting met uitstekende lichttechnische eigenschappen. Lange levensduur: 100.000 uur L90/B10. In verschillende standen instelbare behuizing, wand en mastmontage. Accessoire: muursteun (grijs en antraciet). Toepassingen: openbare ruimten, parkeer- en bedrijfsterreinen en wegen, geschikt voor een C5 omgeving. Perfecte HPL/SON vervangers. Zeer geschikt voor renovatie-, nieuwbouw- en infraprojecten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 125014
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Lamphouder Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Met aansluitkabel Ja
Kleurweergave-index 70-79
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Montagewijze Opzet/opschuif
Hoogte/diepte 95 mm
Kabellengte 1 m
Slagvastheid IK10
Soort bedrading Eindig
Instelbare optiek Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lengte 454 mm
Breedte 234 mm
Kleur behuizing Antraciet
Materiaal afdekking Glas transparant
Lichtkleur Wit
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Afstandsbediening Geen
Dimbaar 0-10 V Nee
Met lichtbron Ja
Aantal polen 5
Lamptype LED niet uitwisselbaar
 
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 35
Dimbaar Dali Ja
Max. systeemvermogen 35 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar LineSwitch Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - °C
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor topmaat 42 - mm
Specifieke lichtstroom armatuur 134 lm/W
Dimbaar Zigbee Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met radiosturing Nee
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar faseaansnijding Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 25
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar DSI Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company