warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 3106268
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Kreos LED straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 2927lm 3000K 34W 536x300mm IP66 IK08 antraciet 3106268 PIL Kreos LED straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 2927lm 3000K 34W 536x300mm IP66 IK08 antraciet 3106268 PIL Kreos LED straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 2927lm 3000K 34W 536x300mm IP66 IK08 antraciet 3106268 PIL Kreos LED straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 2927lm 3000K 34W 536x300mm IP66 IK08 antraciet 3106268
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - PIL Kreos LED straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 2927lm 3000K 34W 536x300mm IP66 IK08 antraciet 3106268 - 3106268
PIL Kreos LED straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 2927lm 3000K 34W 536x300mm IP66 IK08 antraciet 3106268
PIL Kreos LED straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 2927lm 3000K 34W 536x300mm IP66 IK08 antraciet 3106268
PIL Kreos LED straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 2927lm 3000K 34W 536x300mm IP66 IK08 antraciet 3106268
PIL

PIL Kreos LED straatverlichtingsarmatuur Opzetmontage LED 2927lm 3000K 34W 536x300mm IP66 IK08 antraciet 3106268

Artikelnr.: 
2850461908
Lev. nr.: 
3106268
EAN nr.: 
8021944141163
Producttype: 
3106268

Brutoprijs

€ 632,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Reeks paaltop-armaturen voor LED straatverlichting bestaande uit: Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Verbinding aan mast van spuitgiet gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 mm of 76 mm. High-performance reflectoren van uiterst pure aluminium, gepolijst en geoxideerd met OVD silver 99,99% nabehandeling. Hierdoor is de reflectiefactor van het oppervlak 97% en zonder iridiscentie. Beschikbare optieken, afhankelijk van model: SR/T1 voor smalle wegen met een L/H verhouding (wegbreedte / masthoogte) tot 0.75; SR/T2 voor tweebaanswegen met een L/H verhouding van 1; SR/T3 voor brede wegen met een L/H verhouding van 1.25; SR/T4 voor brede wegen en een L/H verhouding van 1.5. Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot lichtvervuiling. Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit. Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas. Scheidingsklem die bij het openen van de ring de elektrische voeding automatisch onderbreekt. Elektronische voeding met hoge efficiëntie. Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (DM). Compleet met 1 meter kabel H07RN-F 2x1.5 mm2 of H07RN-F 4x1.5 mm2 voor dimbare versies, voor een aansluiting op het net zonder het lamplichaam te openen. Externe schroeven van roestvrij staal. NEMA-versies zijn compleet met NEMA SOCKET aangesloten op de DALI driver. Deze versies zijn ontworpen voor het monteren van SMART-compatibele oplossingen. Op aanvraag zijn de versies KREOS met alle beschikbare optieken van de serie leverbaar. Raadpleeg fabriek. Raadpleeg de fabriek voor andere kleurtemperaturen en kleurweergave-index. CLO (Constant light output) optie beschikbaar. Raadpleeg fabriek.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300530
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Antraciet
Spanningstype AC
Montagewijze Opzetmontage
Lamphouder Geen
Dimbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 300 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Materiaal afdekking Glas transparant
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Slagvastheid IK08
Dimbaar Dali Nee
Instelbare optiek Nee
Kleurweergave-index 70-79
Met lichtsensor Nee
Soort bedrading Eindig
Constante lichtstroom regeling Nee
Lengte 536 mm
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Hoogte/diepte 250 mm
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Bediening via Bluetooth Nee
Aantal polen 2
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 94 %
Geschikt voor topmaat 60 - 76 mm
 
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Specifieke lichtstroom armatuur 111 lm/W
Dimming programmeerbaar Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtbron Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 12
Lichtkleur Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 20
Dimbaar DMX Nee
Met aansluitkabel Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar LineSwitch Nee
Max. systeemvermogen 34 W
Met radiosturing Nee
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 50 °C
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 96.2 %
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company